Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend 7603040-TVP

  • ERIKS:14178317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,44/ stukexcl. btw

€ 407,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7603..-TVP
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
23 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
52 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
138 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min