€ 266,19/ stukexcl. btw
€ 322,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7603..-TVP |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Hoogte | 21 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 38 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5100 tr/min |