€ 247,94/ stukexcl. btw
€ 300,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7603..-TVP |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Hoogte | 19 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 36.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5700 tr/min |