Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend 7603025-TVP

  • ERIKS:14178314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,60/ stukexcl. btw

€ 252,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7603..-TVP
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
17 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
29.5 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
68 kN
Grenstoerental vetsmering
6800 tr/min