Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend 7603020-TVP

  • ERIKS:14178313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,81/ stukexcl. btw

€ 217,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7603..-TVP
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
53 kN
Grenstoerental vetsmering
8200 tr/min