€ 264,10/ stukexcl. btw
€ 319,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 19 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 39.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 111 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4700 tr/min |