€ 236,71/ stukexcl. btw
€ 286,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Hoogte | 18 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4900 tr/min |