€ 191,75/ stukexcl. btw
€ 232,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 16 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 66 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |