Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend 7602025-TVP

  • ERIKS:14178310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,06/ stukexcl. btw

€ 199,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7602..-TVP
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
50 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min