€ 154,53/ stukexcl. btw
€ 186,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 14 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9200 tr/min |