Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Enkelzijdig werkend 7602017-TVP

  • ERIKS:14178309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,81/ stukexcl. btw

€ 177,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
7602..-TVP
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Hoogte
12 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Polyamide
Variant
Enkelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
17.2 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
32.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10600 tr/min