€ 140,20/ stukexcl. btw
€ 169,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 11 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 13.1 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 24.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12300 tr/min |