€ 135,26/ stukexcl. btw
€ 163,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 7602..-TVP |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Hoogte | 10 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Polyamide |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 12.2 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 20.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14100 tr/min |