Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234722-M-SP

  • ERIKS:14179233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.086,24/ stukexcl. btw

€ 3.734,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2347
Binnendiameter
114 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
72 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee