Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234721-M-SP

  • ERIKS:14179232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.556,66/ stukexcl. btw

€ 3.093,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2347
Binnendiameter
109 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
66 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee