Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234719-M-SP

  • ERIKS:14179230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.983,54/ stukexcl. btw

€ 2.400,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2347
Binnendiameter
98 mm
Buitendiameter
145 mm
Hoogte
60 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee