Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234718-M-SP

  • ERIKS:14177989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.900,66/ stukexcl. btw

€ 2.299,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2347
Binnendiameter
93 mm
Buitendiameter
140 mm
Hoogte
60 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee