Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234716-M-SP

  • ERIKS:14177988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.830,40/ stukexcl. btw

€ 2.214,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2347
Binnendiameter
83 mm
Buitendiameter
125 mm
Hoogte
54 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee