Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234712-M-SP

  • ERIKS:14177987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.482,02/ stukexcl. btw

€ 1.793,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2347
Binnendiameter
62 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
44 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Nee