€ 11.051,24/ stukexcl. btw
€ 13.372,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Hoogte | 132 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1800 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 2600 tr/min |