€ 9.813,65/ stukexcl. btw
€ 11.874,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Hoogte | 120 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 246 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 940 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1900 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 2800 tr/min |