€ 8.722,16/ stukexcl. btw
€ 10.553,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 120 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 237 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 3000 tr/min |