€ 7.119,32/ stukexcl. btw
€ 8.614,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Hoogte | 108 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 213 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 770 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2200 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 3200 tr/min |