€ 5.968,83/ stukexcl. btw
€ 7.222,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 96 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2400 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 3400 tr/min |