€ 4.763,53/ stukexcl. btw
€ 5.763,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 90 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 3600 tr/min |