Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234428-M-SP

  • ERIKS:12624552
  • Fabrikant:4012801193580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.871,32/ stukexcl. btw

€ 3.474,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
84 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
132 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
470 kN
Grenstoerental vetsmering
2600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
3600 tr/min