€ 2.136,64/ stukexcl. btw
€ 2.585,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 84 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2800 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 3800 tr/min |