Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234424-M-SP

  • ERIKS:12624550
  • Fabrikant:4012801193573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.941,39/ stukexcl. btw

€ 2.349,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Hoogte
72 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
101 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
350 kN
Grenstoerental vetsmering
3200 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4300 tr/min