Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234422-M-SP

  • ERIKS:12624549
  • Fabrikant:4012801193566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.925,93/ stukexcl. btw

€ 2.330,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
72 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
98 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
325 kN
Grenstoerental vetsmering
3400 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4500 tr/min