Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234421-M-SP

  • ERIKS:12624548
  • Fabrikant:4012801487856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.906,26/ stukexcl. btw

€ 2.306,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
66 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
74 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental vetsmering
3600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4800 tr/min