Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234420-M-SP

  • ERIKS:23712868
  • Fabrikant:4012801016919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.444,08/ stukexcl. btw

€ 1.747,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
60 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
68 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
229 kN
Grenstoerental vetsmering
3800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
5000 tr/min