Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234419-M-SP

  • ERIKS:12624547
  • Fabrikant:4012801487832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.431,46/ stukexcl. btw

€ 1.732,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Hoogte
60 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
67 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
222 kN
Grenstoerental vetsmering
4000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
5300 tr/min