€ 1.300,81/ stukexcl. btw
€ 1.573,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 60 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 213 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 5300 tr/min |