€ 1.264,28/ stukexcl. btw
€ 1.529,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Hoogte | 54 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 179 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6000 tr/min |