€ 1.177,18/ stukexcl. btw
€ 1.424,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 54 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 173 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6000 tr/min |