Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234415-M-SP

  • ERIKS:12624543
  • Fabrikant:4012801193535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.150,51/ stukexcl. btw

€ 1.392,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
48 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
47.5 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
144 kN
Grenstoerental vetsmering
5000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6700 tr/min