€ 1.128,02/ stukexcl. btw
€ 1.364,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 48 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 133 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7000 tr/min |