Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234413-M-SP

  • ERIKS:12624541
  • Fabrikant:4012801016797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.105,56/ stukexcl. btw

€ 1.337,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
44 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
115 kN
Grenstoerental vetsmering
5600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7500 tr/min