€ 932,74/ stukexcl. btw
€ 1.128,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Hoogte | 38 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 9500 tr/min |