Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234409-M-SP

  • ERIKS:12624537
  • Fabrikant:4012801016582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 887,81/ stukexcl. btw

€ 1.074,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Hoogte
38 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
25 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
10000 tr/min