€ 866,75/ stukexcl. btw
€ 1.048,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 36 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 22.8 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 58 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |