€ 866,75/ stukexcl. btw
€ 1.048,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 2344 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Messing |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 19.1 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 1400 tr/min |