Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend 234406-M-SP

  • ERIKS:12624534
  • Fabrikant:4012801016490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 778,24/ stukexcl. btw

€ 941,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
2344
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Hoogte
32 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Messing
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
15.7 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
38.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min