Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager BAX85-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14182454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.410,36/ stukexcl. btw

€ 1.706,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BAX..-F-T-P4S-DBL
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Hoogte
40.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
41 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
92 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
11000 tr/min