Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager BAX70-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14181722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.112,57/ stukexcl. btw

€ 1.346,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BAX..-F-T-P4S-DBL
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
36 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
30 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min