€ 2.499,07/ stukexcl. btw
€ 3.023,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | BAX..-F-T-P4S-DBL |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Hoogte | 54 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 163 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7500 tr/min |