Eriks
FAG

FAG Axiaal hoekcontactkogellager BAX100-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14181746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.878,17/ stukexcl. btw

€ 2.272,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BAX..-F-T-P4S-DBL
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
45 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
52 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
118 kN
Grenstoerental vetsmering
6300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9000 tr/min