Eriks
FAG

FAG Ang.cont.bearing 7007-B-XL-2RS-TVP-P5-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 35 mm ID, 62 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:14191343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 187,81/ stukexcl. btw

€ 227,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
24.3 kN
Statisch draaggetal
17.2 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
0.14 kg
Met afdichting
Ja