Eriks
FAG

FAG Ang. cont.bearing 3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Hoekcontactkogellager, 30 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12624905
  • Fabrikant:4012802477559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 76,81/ stukexcl. btw

€ 92,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
20.6 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Grenstoerental
12100 tr/min
Gewicht
0.15 kg
Met afdichting
Ja