€ 5.831,86/ stukexcl. btw
€ 7.056,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 370 kN |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Referentietoerental | 1790 tr/min |
Grenstoerental | 2480 tr/min |
Gewicht | 36.5 kg |
Met afdichting | Nee |